Trajectoire Eclairage - INTENSE MEDIUM ENC SOL LED 15W IP68 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 125 mm
diamètre externe - 180 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3700697266105
Réf. Sonepar
00246005390
Réf. Fournisseur
005390
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1100 lm
température de couleur
3000...3000 K
longueur
125 mm
diamètre externe
180 mm
INTENSE MEDIUM ENC SOL LED 15W IP68 3000K