Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Trajectoire Eclairage - KEVIN 2 ORIENTABLE NOIR

Trajectoire Eclairage - KEVIN 2 ORIENTABLE NOIR

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697291046

Réf. Sonepar

00246004552

Réf. Fournisseur

004552

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Oui

source lumineuse fournie

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

KEVIN 2 ORIENTABLE NOIR