Trajectoire Eclairage - OFFICE LINE SUSP LED WH 3600LM 28W DIR-INDIR 3CCT 1128X50X72MM DIFF OPAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
largeur - 50 mm
hauteur/profondeur - 72 mm
longueur - 1130 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551514
Réf. Sonepar
00246005305
Réf. Fournisseur
005305
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3600 lm
largeur
50 mm
hauteur/profondeur
72 mm
longueur
1130 mm
OFFICE LINE SUSP LED WHITE 3600LM 28W DIR-INDIR 3CCT 1128X50X72MM DIFF OPAL