Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Trajectoire Eclairage - PURE LED 19 600X600

Trajectoire Eclairage - PURE LED 19 600X600

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697280620

Réf. Sonepar

00246004685

Réf. Fournisseur

004685

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

3600 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

finition du paralume

sans

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

ambre/ambre jaune

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

11 mm

longueur

595 mm

PURE LED 19 600X600