Trajectoire Eclairage - SPOT BBC IP44 ALU BROSSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
adapté à un montage sur rail - Non
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265818
Réf. Sonepar
00246005215
Réf. Fournisseur
005215
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
35...35 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
112 mm
diamètre externe
82 mm
SPOT BBC IP44 ALU BROSSE POUR LPE GU10. Adapté à la réglementation thermique 2012 (RT2012).