Trajectoire Eclairage - STORM ASYMETRIQUE 8W IP20 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 650 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352724
Réf. Sonepar
00246004819
Réf. Fournisseur
004819
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
650 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
650...650 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
variation LineSwitch
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
diamètre externe
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
87 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
STORM ASYMETRIQUE 8W IP20 40° 3000K ROND BLANC