Trajectoire Eclairage - SWEET PLAF 3SPOTS ORIENTABLES GU10 8W MAX IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 8...8 W
réglabilité - orientable
largeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265955
Réf. Sonepar
00246005316
Réf. Fournisseur
005316
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
orientable
largeur
120 mm
longueur
221 mm
SWEET PLAF 3SPOTS ORIENTABLES GU10 8W MAX IP20