Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Trajectoire Eclairage - TEG 2 HUBLOT LED 20W WH

Trajectoire Eclairage - TEG 2 HUBLOT LED 20W WH

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246003514

Réf. Fournisseur

003514

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

20 W

flux lumineux utile

1800 lm

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

20...20 W

TEG 2 HUBLOT LED 20W WH