Trajectoire Eclairage - TETE LUMINEUSE SEDIA B IND 12W 1271LM 3000K NR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019163166210
Réf. Sonepar
00246004855
Réf. Fournisseur
004855
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1800 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
135 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
158 mm
longueur
47 mm
TETE LUMINEUSE SEDIA B IND 12W 1271LM 3000K NR