Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 150W-IP65-4000K-NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 17700 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133354179
Réf. Sonepar
00246005029
Réf. Fournisseur
005029
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
17700 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
17700...17700 lm
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
largeur
341.85 mm
hauteur/profondeur
77.05 mm
longueur
426.7 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
TORNADO 2 150W-IP65-4000K-NOIR