Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 DETECTEUR PROJ LED 30W 4000K IP65 BK

Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 DETECTEUR PROJ LED 30W 4000K IP65 BK

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246004723

Réf. Fournisseur

004723

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

30 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

3400 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

3400...3400 lm

puissance de lampe acceptée

30...30 W

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre mat/satiné

surface brossée

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

largeur

220 mm

hauteur/profondeur

56 mm

longueur

230 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

TORNADO 2 DETECTEUR PROJ LED 30W 4000K IP65 BK