Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED RGB 30W IP65

Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED RGB 30W IP65

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133351857

Réf. Sonepar

00246003633

Réf. Fournisseur

003633

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

2200 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage sur rail

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Oui

réglabilité

rotatif

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière

ambre/ambre jaune

largeur

278 mm

hauteur/profondeur

62.3 mm

longueur

195 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

TORNADO PROJ LED RGB 30W IP65 HF 6 TELECOMMANDE