Trajectoire Eclairage - WALL S SAILLIE 4W IP65 220LM 3000K 115X115 GRIS FONCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 220 lm
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302551347
Réf. Sonepar
00246005410
Réf. Fournisseur
005410
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
220 lm
indice de protection (IP)
IP65
WALL S SAILLIE 4W IP65 220LM 3000K 115X115 GRIS FONCE