TRANSFOS MARY - Alim stab MONO ou TRI 20A 180-550VAC-24VDC2% Fix.DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 180...550 V
tension de sortie ajustable - Oui
protégé contre les courts-circuits - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701035508383
Réf. Sonepar
04879550838
Réf. Fournisseur
53065
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
type de tension d’alimentation
AC/DC
courant de sortie max. 1
20 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
180...550 V
tension de sortie ajustable
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
180...550 V
tension de sortie réglée
Non
puissance dissipée
480 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
montage direct possible
Non
largeur
73 mm
hauteur
140 mm
profondeur
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Alimentation stabilisée à découpage triphasée 20A(480W) Type ASDMT20 MONO ou TRI, Primaire: 180-550VAC, Secondaire: 24VDC (+/-2%), IP20, Fixation rail DIN