Trend Networks - 1 FiberTEK III MM Kit de 2 modules de photometrie multimode pour LanTEK III, II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - réflectomètre OTDR 850 nm
type d'affichage - LED/LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
783250775170
Réf. Sonepar
03615000257
Réf. Fournisseur
R164005
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à
fibre optique
modèle
réflectomètre OTDR 850 nm
type d'affichage
LED/LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
1 FiberTEK III MM Kit de 2 modules fibre optique de photométrie multimode pour LanTEK III, II