Trend Networks - 1 VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison -Gén. Intégré - 158000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - coaxial
modèle - testeur de câble coaxial
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
783250764839.0
Réf. Sonepar
03615158000
Réf. Fournisseur
158000
Marque
Trend Networks
adapté à:
coaxial
modèle:
testeur de câble coaxial
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non




