Trilux - 03331 TRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242096770
Réf. Sonepar
00165209677
Réf. Fournisseur
2147700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - 03331 TRS
Les Atouts de l'article:
Fixation pour profils-supports 03331 TRS. Pour la fixation des luminaires 3331··· sur les profils-supports 07690··· . Il faut prévoir une distance avec le luminaire en cas de montage sur le rail-support d'au moins 60 mm.