Trilux - 05041K emb. fr. nouveau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242096992
Réf. Sonepar
00165209699
Réf. Fournisseur
2153800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Pièces de rechange - Embouts frontaux - 05041K emb. fr. nouveau
Les Atouts de l'article:
Embouts frontaux, 1 paire, pour luminaires individuels et les plaques frontales de lignes continues. Unité d’emballage comprenant 2 pièces.