Trilux - 07650 Ks 01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 30 mm
largeur - 66 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242430932
Réf. Sonepar
00165243093
Réf. Fournisseur
7260500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de fermeture
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
30 mm
largeur
66 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
56 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : ligne continue - 07650 Ks 01
Les Atouts de l'article:
Embout frontal pour la terminaison d’une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP20. Disposant de 2 pastilles défonçables du côté frontal, orientées vers l’intérieur, préperforées pour l’alimentation. En plastique, blanc.