Trilux - 07650 L225 7LV 225 01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
modèle - 1 longueur
longueur - 2213 mm
indice de protection (IP) - IP20
nombre de conducteurs de câblage - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242443420
Réf. Sonepar
00165244342
Réf. Fournisseur
7350500
Réf. Commerciale
Trilux
puissance de la lampe du luminaire linéaire
0 W
modèle
1 longueur
longueur
2213 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs de câblage
7
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
63 mm
distance variable des supports d'appareils
Non
avec câblage
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble
Non
avec caniveau de câble
Non
raccordement électrique avec fiche
Oui
coupleur électromécanique intégré
Oui
hauteur
41 mm
classe de protection
I
Accessoires - Profils-supports - 07650 L225 7LV 225 01
Les Atouts de l'article:
Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm2. Disposant de 1 connecteur femelle pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d’une protection contre l’inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l’alimentation peut s’effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.