Trilux - 0803EMB-100-42 Eck-Mastbefg kpl 26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - anthracite
matériau - aluminium
longueur - 301 mm
largeur - 237 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242390595
Réf. Sonepar
00165239059
Réf. Fournisseur
7022700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
anthracite
matériau
aluminium
longueur
301 mm
largeur
237 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
155 mm
diamètre
0 mm
Fixation - 0803EMB/100-42 Eck-Mastbefg kpl 26
Les Atouts de l'article:
Fixations de console en aluminium moulé sous pression pour le montage aux murs ou dans les coins des bâtiments. Avec quatre trous de fixation Ø 10 mm. Coude de support Ø 42 mm x 100 mm. Angle d’inclinaison 15°. Adaptateur de réduction 0970/42 supplémentaire nécessaire. Couleur anthracite, analogue à DB 703, à effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Poids 1,4 kg.