Trilux - 0803WB-R-100-76 23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - gris
matériau - aluminium
longueur - 200 mm
largeur - 175 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242479382
Réf. Sonepar
00165247938
Réf. Fournisseur
7353200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
gris
matériau
aluminium
longueur
200 mm
largeur
175 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
230 mm
diamètre
0 mm
Fixation - 0803WB-R/100-76 23
Les Atouts de l'article:
Console murale décorative en fonte d’aluminium. Avec 4 trous de fixation Ø 10 mm, encastrés. Encastrement Ø 21 mm, profondeur 12 mm. Support Ø 76 mm x 100 mm. Angle d’inclinaison 10°. Gris lumière, analogue à RAL 7035, haute résistance aux intempéries, laquage par poudre. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Convenant aux luminaires de la série 9701. (Lumega 600) et 9711. (Lumega 700) sans utilisation d’adaptateurs de réduction supplémentaires. La livraison ne comprend pas le matériel de fixation.