Trilux - 0805 Traverse A LnStar 1-89

Trilux - 0805 Traverse A LnStar 1-89

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout côté lampes - 0 mm

  • hauteur - 320 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242378968

Réf. Sonepar

00165692401

Réf. Fournisseur

6692400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé

diamètre du fin bout côté lampes

0 mm

hauteur

320 mm

diamètre du fin bout côté mât

89 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

nombre de bras de la rehausse

1

adapté au diamètre du tuyau

0 mm

largeur

146 mm

profondeur

260 mm

profondeur d’introduction

0 mm

poids

4 kg

Fixation - 0805 Traverse A LnStar 1/89

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour projecteurs d’illumination LED Lumena Star 70. Servant au montage sur des crosses d’un diamètre de : Ø 89 mm. Les vis de fixation pour le montage du projecteur en acier inoxydable sont incluses dans la livraison. Traverse pour la fixation d’un projecteur d’illumination LED. Galvanisé à chaud.