Trilux - 0805 Traverse A LnStar 3-89
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout côté lampes - 0 mm
hauteur - 320 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242379064
Réf. Sonepar
00165692800
Réf. Fournisseur
6692800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé
diamètre du fin bout côté lampes
0 mm
hauteur
320 mm
diamètre du fin bout côté mât
89 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
nombre de bras de la rehausse
3
adapté au diamètre du tuyau
0 mm
largeur
325 mm
profondeur
375 mm
profondeur d’introduction
0 mm
poids
11 kg
Fixation - 0805 Traverse A LnStar 3/89
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour projecteurs d’illumination LED Lumena Star 70. Servant au montage sur des crosses d’un diamètre de : Ø 89 mm. Les vis de fixation pour le montage du projecteur en acier inoxydable sont incluses dans la livraison. Traverse pour la fixation de jusqu’à trois projecteurs d’illumination LED décalés de 120 °. Galvanisé à chaud.