Trilux - 0805 Traverse S2 1-108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout côté lampes - 0 mm
hauteur - 303 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242437382
Réf. Sonepar
00165243738
Réf. Fournisseur
7316700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé
diamètre du fin bout côté lampes
0 mm
hauteur
303 mm
diamètre du fin bout côté mât
108 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
nombre de bras de la rehausse
1
adapté au diamètre du tuyau
0 mm
largeur
160 mm
profondeur
740 mm
profondeur d’introduction
0 mm
poids
13 kg
Fixation - 0805 Traverse S2 1/108
Les Atouts de l'article:
Traverse pour la fixation d’un projecteur LED (Lumena Fit 70/80/90). Montage d’embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 108 mm. D'acier galvanisé à chaud.