Trilux - 0805 WB-LnFit 70-80 26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - anthracite
matériau - acier
longueur - 160 mm
largeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242515226
Réf. Sonepar
00165251522
Réf. Fournisseur
7513600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
anthracite
matériau
acier
longueur
160 mm
largeur
160 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
170 mm
diamètre
170 mm
Fixation - 0805 WB-LnFit 70/80 26
Les Atouts de l'article:
Fixation murale, tube d'acier galvanisé. Pour luminaires de la série LumenaFit 70 / 80. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Unité d’emballage contenant 2 pièces, adaptées à la fixation d’un luminaire individuel.