Trilux - 08510D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - joint
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 167 mm
largeur - 112 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242129850
Réf. Sonepar
00165212985
Réf. Fournisseur
4331400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
joint
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
167 mm
largeur
112 mm
hauteur
92 mm
Accessoires : luminaire extérieur - 08510D
Les Atouts de l'article:
Joint de rechange. Pour Lutera, encastré de sol LED. 100.