Trilux - 08520ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - autre
matériau - plastique
hauteur - 500 mm
diamètre - 214 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242130092
Réf. Sonepar
00165213009
Réf. Fournisseur
4333800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
couleur
autre
matériau
plastique
hauteur
500 mm
diamètre
214 mm
Accessoires : luminaire extérieur - 08520ET
Les Atouts de l'article:
Pot d’encastrement dans le sol, en tube PVC résistant aux intempéries. Pour type de luminaires Lutera 200.