Trilux - 0970-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242078202
Réf. Sonepar
00165207820
Réf. Fournisseur
2223400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur coudé
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
65 mm
diamètre
83 mm
Adaptateur de réduction - 0970/60
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de réduction en acier inoxydable. Pour tête de candélabre Ø 60 mm.