Trilux - 09800-2-76-II emb. cand. 26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
longueur - 1127 mm
largeur - 89 mm
accessoire - Oui
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242642281
Réf. Sonepar
00165264228
Réf. Fournisseur
3032899
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
anthracite
longueur
1127 mm
largeur
89 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
420 mm
Fixation - 09800/2/76-II emb. cand. 26
Les Atouts de l'article:
Embout de candélabre, double. En tube d'acier soudé et galvanisé. Pour type de luminaires Lumantix. Tête de candélabre Ø 76 mm. Couleur anthracite, analogue à DB 703, à effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Avec bornier de raccordement 3 pôles jusqu'à 2,5 mm2 et dispositif anti-traction.