Trilux - 09800WB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 598 mm
largeur - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242065776
Réf. Sonepar
00165206577
Réf. Fournisseur
2224100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
gris
matériau
acier
longueur
598 mm
largeur
125 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
310 mm
diamètre
0 mm
Fixation - 09800WB
Les Atouts de l'article:
Fixation murale, tube d'acier galvanisé. Couleur noir, analogue à RAL 9005.