Trilux - 193N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - acier inoxydable
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242001644
Réf. Sonepar
00165200164
Réf. Fournisseur
1066900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
acier inoxydable
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - 193N
Les Atouts de l'article:
Crampon de fixation au plafond, destiné à un rail-support profilé pour luminaires étanches. Distance par rapport à la surface de fixation 15 mm.