Trilux - 2325 G3 C05 SP 200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242667581
Réf. Sonepar
00165266758
Réf. Fournisseur
8120600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
20 mm
diamètre
215 mm
Downlight - Accessoires : luminaire intérieur - 2325 G3 C05 SP 200
Les Atouts de l'article:
Plaque d'assainissement, pour recouvrir les découpes existantes du plafond en applications d’assainissement. Pour downlights ronds de la série 2325 G3 C05... . Pour découpes dans le plafond Ø 160 -200 mm.
Les Atouts de la gamme:
TWENTY3: En exclusivité chez nos partenaires distributeurs. Pour un éclairage de qualité au quotidien. Marquage ENEC, 50 000 heures de durée de vie, garantie 3 ans. Versions ML: multi-flux lumineux. Versions 8MC: 3000K ou 4000 K
Quelques mots du fabricant :
TWENTY3: Une solution pour réussir vos chantiers !