Trilux - 2380 G3 HF Sensor RMC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 150 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242649600
Réf. Sonepar
00165264960
Réf. Fournisseur
7959600
Réf. Commerciale
Trilux
largeur
70 mm
hauteur
20 mm
profondeur
150 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Télécommande Haute Fréquence pour pilotage des armatures industrielles 2380 G3 équipées de sensor
Les Atouts de l'article:
Télécommande IR pour le réglage des paramètres fonctionnels du capteur HF. Paramètres fonctionnels réglables:
Éclairage permanent/ automatique, Sensibilité de détection jusqu'à 4 niveaux, Durée de fonctionnement après la détection, Seuil de la luminosité, Durée et luminosité du mode veille après la fin de la détection.