Trilux - 7640 3PH DALI 05 NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242391035
Réf. Sonepar
00165239103
Réf. Fournisseur
7026700
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
réflecteur
sans
répartition lumineuse
sans
émission de lumière
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
classe de protection
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
75 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur
1719 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
Accessoires - Rail conducteur - 7640 3PH DALI 05 NO
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage LED pour système de ligne continue C-Line, Module de rail conducteur triphasé pour y loger des modules projecteurs avec adaptateur européen. Le branchement électrique se fait automatiquement lors de la mise en place de la platine-réglette dans le profil-support. La sélection des phases s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Pour modules projecteurs dimmables (DALI). Système NORDIC. Boîtier d’appareil en tôle d’acier, noir. Longueur 1719 x 75, Largeur maximale de 75 mm grâce à la technique de fermeture. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. En réalisant des applications dimmables DALI, veillez à la similarité des systèmes de rail pour projecteurs et du rail conducteur.
Les projecteurs illustrés ne font pas partie de la livraison.