Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - 7640 3PH DALI NO

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • source lumineuse - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242390991

Réf. Sonepar

00165239099

Réf. Fournisseur

7026300

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

0 W

flux lumineux utile

0 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

source lumineuse

autre

couleur de la lumière

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

réflecteur

sans

répartition lumineuse

sans

émission de lumière

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

largeur

75 mm

hauteur/profondeur

56 mm

longueur

1719 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

5

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Accessoires - Rail conducteur - 7640 3PH DALI NO

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue C-Line, Module de rail conducteur triphasé pour y loger des modules projecteurs avec adaptateur européen. Le branchement électrique se fait automatiquement lors de la mise en place de la platine-réglette dans le profil-support. La sélection des phases s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Pour modules projecteurs dimmables (DALI). Système NORDIC. Boîtier d’appareil en tôle d’acier, blanc. Longueur 1719 x 75, Largeur maximale de 75 mm grâce à la technique de fermeture. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. En réalisant des applications dimmables DALI, veillez à la similarité des systèmes de rail pour projecteurs et du rail conducteur.

Les projecteurs illustrés ne font pas partie de la livraison.