Trilux - 7650 +LLWC L37 05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242430017
Réf. Sonepar
00165243001
Réf. Fournisseur
7277900
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
classe de protection
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
2...2 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
régulation constante du flux lumineux
Non
angle de rayonnement ajustable
non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
62 mm
hauteur/profondeur
35 mm
longueur
368 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
borne automatique
Accessoires - Module de luminaire - 7650 +LLWC L37 05
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier, noir. Convenant à une combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... À dispositif de commande LiveLink WiFi intégré pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2) Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 62 mm x 35 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Vous trouverez des informations plus détaillées sur LiveLink sur notre site Internet : www.trilux.de.