Trilux - 7650 Lobu 4000-827 L17 ETDD 05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 32 W
flux lumineux utile - 3586 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242423552
Réf. Sonepar
00165242355
Réf. Fournisseur
7181551
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
32 W
flux lumineux utile
3586 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
réflecteur
sans
répartition lumineuse
sans
émission de lumière
direct
classe de protection
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
181 mm
longueur
368 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
type de connexion
borne automatique
Luminaire d'accentuation - Module de luminaire - 7650 Lobu 4000-827 L17 ETDD 05
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line à projecteur orientable, orientable à 355 ° et inclinable à 220 °. À utiliser en fonction du réflecteur utilisé pour l’éclairage de marchandises, de modèles d’exposition et de tableaux ou pour des tâches d’éclairage général. Convient à des profils-supports 07650... Flex 370. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. La version déclinée avec quatre fermetures encliquetables permet un contrôle visuel de l’enclenchement fiable de la platine-réglette dans le profil-support. Les réflecteurs segmentés interchangeables, très efficaces en MIRO SILVER® sont déclinés en cinq faisceaux différents : Spot, Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide Flood. Les réflecteurs sont équipés au choix soit avec, soit sans un recouvrement à vitre en verre clair. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Disposant d’un système LED conçu pour l’éclairage des magasins et à des fins d’éclairage général. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 32,00 W, rendement lumineux du luminaire 125 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 85. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement noir. Projecteur orientable en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré. de couleur noire. (RAL 9005). Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 1,3 kg. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.