fin de vie

Trilux - 8841LS-u 260-RB6L-1000-730 2G1S ET - 6732740

TRILUX
CopieCopie
Trilux - 8841LS-u 260-RB6L-1000-730 2G1S ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de luminaire - stèle

  • avec plaque de base - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242351268

Réf. Sonepar

00165235126

Réf. Fournisseur

6732740

Réf. Commerciale

Trilux

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

traitement de la surface:

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

2.5 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

5 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

classe de protection:

II

puissance du système:

11 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

flux lumineux utile:

1000 lm

efficience du luminaire:

91 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

2600 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

170 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

15

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

25

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

8841LS-Ü 260-RB6L-1000-730 2G1S ET