Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... - 2147400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 21 mm
longueur - 167 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242096749
Réf. Sonepar
00165209674
Réf. Fournisseur
2147400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
21 mm
longueur:
167 mm
hauteur:
182 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 3331