Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... 1193mm - 2843200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... 1193mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242105922

Réf. Sonepar

00165210592

Réf. Fournisseur

2843200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

1193 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

161 mm

hauteur/profondeur:

34.2 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire technique - 3331

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Plafonnier 3331...TS/28. Longueur 1193 mm, Largeur 161 mm, hauteur 34,2 mm.