Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... 593mm - 2843100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242105915
Réf. Sonepar
00165210591
Réf. Fournisseur
2843100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
593 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
161 mm
hauteur/profondeur:
34.2 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre