Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... argent - 2147300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242096732

Réf. Sonepar

00165209673

Réf. Fournisseur

2147300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

22 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

178 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 3331 - argent