Trilux - Accessoire/pièce de rechange 361mm blanc - 7002500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 67 mm
longueur - 361 mm
hauteur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242388486
Réf. Sonepar
00165238848
Réf. Fournisseur
7002500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
67 mm
longueur:
361 mm
hauteur:
31 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Accessoire - blanc - I - 5LV - Borne à fiche