Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50... - 2154400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242096985
Réf. Sonepar
00165209698
Réf. Fournisseur
2154400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 5051