Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50... - 2150400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - masselotte
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 52 mm
longueur - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
5001/2/3/4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242104741
Réf. Sonepar
00165210474
Réf. Fournisseur
2150400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
masselotte
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
52 mm
longueur:
166 mm
hauteur:
27 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 5001/2/3/4