Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50... blanc - 2152600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50... blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242101252

Réf. Sonepar

00165210125

Réf. Fournisseur

2152600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

10 mm

longueur:

10 mm

hauteur:

2000 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 5001/2/3/4 - blanc