Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... - 1067100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - autre

  • largeur - 37 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242001514

Réf. Sonepar

00165200151

Réf. Fournisseur

1067100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

autre

largeur:

37 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

21 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 7131/2