Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... - 1067600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 37 mm

  • longueur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242097555

Réf. Sonepar

00165209755

Réf. Fournisseur

1067600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

37 mm

longueur:

42 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 7131/2