Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... - 4758600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242132805

Réf. Sonepar

00165213280

Réf. Fournisseur

4758600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

40 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 7131/2